握力計(スポーツテスト用)
測定範囲(kg)0~100(0.5kg単位)
材質(本体)強化ポリカーボネート、(グリップ)金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
松吉医科器械コード02-3775-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個
医療 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20424872 | YO2 | 46745573 | YO3 |
![]() |
握力計(スポーツテスト用) | ツツミ | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |