見張り番ⅡNCセットベッドサイド

見張り番ⅡNCセットベッドサイド エクセルエンジニアリング

ワイヤレスタイプの離床センサー。
ベッドサイドに寄るとセンサーが検知し、ナースコールします。
ナースコール接続用の無線分岐ボックス付。

セット内容ベッドパッド・スリム、見張り番Ⅱ無線分岐ボックス、見張り番Ⅱ送信機、ACアダプタ 寸法(mm)(ベッドパッド・スリム)100×765×3、(見張り番Ⅱ無線分岐ボックス)82×157×33、(見張り番Ⅱ送信機)51×71×13 質量(g)(ベッドパッド・スリム)220、(見張り番Ⅱ無線分岐ボックス)200、(見張り番Ⅱ送信機)40 電源DC6V、ボタン電池(CR2032)×1個 松吉医科器械コード23-3122-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20437716 SNC5000F-5BS
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする