新・硝子尿器(女性用)

新・硝子尿器(女性用) 西部

軽量で、見やすい目盛付。

材質硬化ガラス 容量(mL)800 タイプ女性用 耐熱温度(℃)100 松吉医科器械コード20-3395-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20439877 800cc
3,600
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする