過酢酸系除菌洗浄剤スコテリン

過酢酸系除菌洗浄剤スコテリン ケイアールディジャパン

医療器具・手術器具用の過酢酸系除菌洗浄剤です。
A溶液とB溶液を混合して使用します。
過酢酸による安定した除菌効果があり、過酢酸濃度を長時間(約4週間)安定維持します。
過酢酸の最大の問題である酢酸臭は最小限に抑えられています。

セット内容A溶液(4Lタンク)×2本、B溶液(90mLパック)×2個 pH値約3.5 主成分A溶液=過酢酸・酢酸・過酸化水素・緩衝剤・安定剤、B溶液=イソプロピルアルコール、腐食防止剤・他 松吉医科器械コード24-2472-00 効果除菌 内容量1個(4L×2本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20461726 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする