TGK(東京硝子器械)
ホットスターラー
温度調節器付きで、加熱板を必要な温度に調節して撹拌・混合ができます。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
付属品
撹拌子(30mm)
質量(kg)
2.7
電源
AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)
175×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×202×114
撹拌容量(L)
0.05~3
設定温度(℃)
60~220
松吉医科器械コード
23-7867-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20461918
F-101NH
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください