TGK(東京硝子器械)
標準型スターラー
DCモーターによる電子制御で低速でも安定した回転が得られます。
付属品
撹拌子(30mm)
質量(kg)
1
電源
AC100V 50/60Hz(0.2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×170×57
撹拌容量(L)
0.1~3
松吉医科器械コード
23-5040-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20461972
F-301N
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください