TGK(東京硝子器械)
ウォーターバス
操作が簡単な低価格ウォーターバス。
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(ヒーター)銅(ニッケルメッキ)
質量(kg)
1.4
電源
AC100V 50/60Hz(8A)
温度範囲(℃)
(室温+5)~95
槽内寸法(mm)
Φ210×H130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
松吉医科器械コード
23-5037-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20461988
FWB-21B
¥
39,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください