TGK(東京硝子器械)
オイルバス
デジタルスイッチの温度設定で操作も簡単です。
付属の火傷保護シートが実験操作の安全に役立ちます。
付属品
火傷保護シート(シリコン)×2
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~199
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
槽内寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462006
FWB-180
1.3
350
Φ180×H110
23-7869-01
¥
78,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20461997
FWB-120
0.73
200
Φ120×H80
23-7869-00
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください