TGK(東京硝子器械)
試験管ミキサー
試験管などの容器を振動板に軽く押し付けるだけで、簡単に混合・溶解・反応などの実験ができます。
モーターの軸受けにベアリングを使用しているので騒音がなく、耐久性があります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
500~2600
質量(kg)
2.6
電源
AC100V 50/60Hz(1A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×160×140
松吉医科器械コード
23-5042-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462085
MF-71
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください