松吉医科器械
試験管ミキサーラボダンサー
Φ30mmまでの試験管やマイクロチューブなどに対応。
タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(固定)
寸法(mm)
Φ100×H70
質量(g)
550
電源
AC100~240V 50/60Hz
松吉医科器械コード
23-7866-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20462094
41-0456
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください