サカセ化学工業
プレパラートケース収納カセッター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×362×125
材質
(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
収納数
色
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20464377
HA4-002PG
20-2157-00
300枚
透明
233×338×50(2コ)
プレパラートグラスケースPG-S01×12個
2段
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20464386
HA4-002PG
20-2157-00
300枚
アンバー
233×338×50(2コ)
プレパラートグラスケースPG-S01×12個
2段
¥
10,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20464395
HA4-003PG
20-2158-00
450枚
透明
233×338×33(3コ)
プレパラートグラスケースPG-B01×18個
3段
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20464404
HA4-003PG
20-2158-00
450枚
アンバー
233×338×33(3コ)
プレパラートグラスケースPG-B01×18個
3段
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください