Fullicon Fulliconの 医療 Fulliconの 調剤・与薬用品 Fulliconの 服薬管理 レインボーピルケース(駒タイプ) レインボーピルケース(駒タイプ) 注文コード (2件のレビュー) あさ・ひる・よる・ねる前の4回に分けて、1週間分セットできます。 コマは1日分4コマずつ外せるので、必要な日数に合わせて使い分け可能です。 コマ数28 付属品シール一式 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(1コマ)24×25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×112×27 松吉医科器械コード24-3336-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MB003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20468105 MB003 ¥1,900 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity お薬ケース3週間 MDF シンコハンガー 税込¥17,578 ¥15,980 FC カプセル #1 50P 白十字 税込¥430 ¥398 バスケットへ 簡易型カプセル充填機 本体セット アズワン 税込¥175,780~ ¥159,800~ ちいかわ 手口ふき60枚×3個 LEC(レック) 税込¥658 ¥598 バスケットへ H288袋オブラート50枚入 ピップ 税込¥430 ¥398 バスケットへ デジタル長座体前屈計 トーエイライト 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ H289袋オブラート100枚入 ピップ 税込¥754 ¥698 バスケットへ ピルケースレインボータワータイプ Santek 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 大型軟膏容器 金鵄製作所 税込¥2,968~ ¥2,698~ ちいかわ おしりふき80枚×3個 LEC(レック) 税込¥658 ¥598 バスケットへ お薬ケース2週間 MDF シンコハンガー 税込¥14,278 ¥12,980 ちいかわ おしりふき80枚×12個 LEC(レック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ FC カプセル #0 50P 白十字 税込¥430 ¥398 バスケットへ 握力計グリップD トーエイライト 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ お薬ケース1週間 キャビネット2段MDF シンコハンガー 税込¥17,578 ¥15,980 薬のみ器 150cc S052 ピップ 税込¥791 ¥719 バスケットへ アナログタイプ強化樹脂成形品握力計 100kg 堤製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ピルケースレインボースプリングタイプ Santek 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 薬のみ器 200cc S053 ピップ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ お薬ケース1週間 MDF シンコハンガー 税込¥9,898 ¥8,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療調剤・与薬用品服薬管理薬ケース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20468105 2024-04-01 用途: オートバイのキャブレタージェット入れ バイクショップこれなが 様 小さなジェットを番号順に入れることができるので、非常に使い勝手が良い。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 20468105 2022-12-27 用途: 薬の仕分 その他業種 サイズは、良いのですが、曜日の表記か、曜日シールが欲しい 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります お薬カレンダー お薬手帳 薬ケース 投薬トレー 投薬ラベル 薬袋 医薬品用保管庫 シェアする マイページ 最近見た商品