竹虎
室内専用歩行車 レッツゴーミニ
洗練されたデザインのコンパクトな室内専用歩行車です。
折りたためばスリムに。狭い隙間にも収納できます。
耐荷重(kg)
80
付属品
バスケット、トレイ
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×570×740~815
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×240×740~815
松吉医科器械コード
24-3077-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20508005
117502
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください