キヨタ キヨタの 介護用品 キヨタの 入浴関連 キヨタの 入浴介助用品 すべりどめマット ぐりーんまっと すべりどめマット ぐりーんまっと 注文コード 浴室での転倒を予防するすべり止めマット。 洗い場・浴槽内に置くだけで、抜群のすべり止め効果を発揮。 抗菌・防カビ加工。 材質合成ゴム(抗菌・防カビ加工) 寸法(mm)680×380×3 質量(kg)1.3 松吉医科器械コード20-6995-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KS-90 色 選択解除 ネイビーバナナイエローピーチピンクライトグリーン 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20509344 KS-90 ライトグリーン ¥5,800 取扱い終了返品不可 20509353 KS-90 ピーチピンク ¥5,800 取扱い終了返品不可 20509362 KS-90 バナナイエロー ¥5,800 取扱い終了返品不可 20509378 KS-90 ネイビー ¥5,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 入浴介助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Ag+快適バスマット MR-148シリーズ テラモト 税込¥13,178~ ¥11,980~ どこでもすいマット あしかメディ工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ すべりにくい お風呂場マット 85×60cm ワイズ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ダイヤエース SD 20シリーズ シンエイテクノ 税込¥4,508~ ¥4,098~ 使い捨て不織布吸水バスマット ノンスリップ加工 20枚入 今村紙工 税込¥28,578 ¥25,980 使い捨てできるバスマット 1ケース 10枚×20袋入 東京メディカル 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ゆきふみ トイレマット 60×60cm 三愛繊維 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ バスボードH グリップネジセット Aron(アロン化成) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ すべり止め吸盤シート ピンク マルナカ 税込¥4,200 ¥3,818 バスケットへ すべり止め吸盤シート ブルー マルナカ 税込¥4,200 ¥3,818 バスケットへ たちあっぷⅡ浴室用 CKA-Yシリーズ 矢崎化工 税込¥120,780~ ¥109,800~ トイレ補助手すり 幅60 内寸49 ×奥行46×高さ64cm TB-1426シリーズ 高田ベッド製作所 税込¥23,078 ¥20,980 目地かくしペンミニ RWシリーズ 高森コーキ 税込¥725 ¥659 バスケットへ びっくり メッシュタイプのバス用ピカピカ 1セット 18枚入 サンコー(生活用品) 税込¥637 ¥579 バスケットへ お風呂床用ブラシ スポH アズマ工業 税込¥439 ¥399 バスケットへ 楽つけシリーズ内グリップ グリーン Aron(アロン化成) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ すべり止め マルチテープ ノーブランド 税込¥989 ¥899 バスケットへ トイレ用手すり つかまるくん イー・エム・エー 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥26,378~ ¥23,980~ 【オーダー】バイオクッション テクノ月星 税込¥17,578~ ¥15,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品入浴関連入浴介助用品浴室すべり止めマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります 浴槽手すり 浴室すべり止めマット 介助ベルト 浴用手袋 入浴介助用サンダル その他入浴介助用品 シェアする マイページ 最近見た商品