食事用ポケットエプロン

食事用ポケットエプロン 松吉医科器械

ワンタッチホックを留めてポケットに、外すとロングタイプになります。
撥水加工・防水加工で取り扱いが簡単です。

材質ポリエステル100%(アクリルコーティング) 幅(cm)60 総丈(cm)95 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-2715-00 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20513517 6073 ベリープレート(ブルー)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20513526 6073 ベリープレート(ベージュ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20513535 6073 フルーツ(オレンジ)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20513544 6073 フルーツ(グリーン)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20513553 6073 ダイヤ(ブルー)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20513562 6073 ダイヤ(ピンク)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする