アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの 衣服関連 アズワンの 介護用エプロン 食事前掛 (2枚組) 食事前掛 (2枚組) 注文コード 20513657 花柄と無地の2枚組みでお得。洗い替えに便利です。 撥水加工で水や油をはじきます。 材質ナイロンタフタ100%(撥水加工) 幅(cm)77 総丈(cm)100 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機× 松吉医科器械コード23-6302-00 内容量1個 特価 本日10月27日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 1030 色 選択解除 グリーンピンクブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20513657 1030 グリーン ¥2,600 ¥2,590 ¥2,590 ¥2,849 (税込) 9日以内出荷返品不可 20513666 1030 ピンク ¥2,600 取扱い終了返品不可 20513675 1030 ブルー ¥2,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 衣服関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食事用ノンスリップエプロン 楽々ポケット付 斉藤工業 税込¥2,748 ¥2,498 ソフラピレンエプロン チェック2WAYタイプ 竹虎 税込¥2,198 ¥1,998 こぼれないお食事エプロン フットマーク 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ うきうきシャツエプロン 403785シリーズ フットマーク 税込¥3,188 ¥2,898 サルバ 食事用エプロン 白十字 税込¥2,308 ¥2,098 ポケット付食事用ミニエプロン 丈56.5cm 38957 ケアファッション 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 名札付食事用エプロン 39670 ケアファッション 税込¥1,978 ¥1,798 食事用エプロン 丈100cm 38951 ケアファッション 税込¥1,978 ¥1,798 エプロン A 折 1ケース 50枚×24袋入 SEシリーズ メディテックジャパン 税込¥28,578 ¥25,980 ライフリー下着感覚プレミアム2回 ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 ライフリーうす型軽快パンツオーガニックコットンタッチ ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 821523 あったかジャカードTシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821966 ジャカードカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821984 前身ピンタックTシャツ ケアファッション 税込¥3,188 ¥2,898 820946 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821479 もちのび花柄付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821980 あったか起毛Tシャツ ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821973 花柄プリントゆったりカーディガン ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 821978 もちのびヘリンボン付け袖セーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 821965 レーヨンボーダーやわらかセーター ケアファッション 税込¥4,288 ¥3,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品衣服関連介護用エプロン食事用エプロン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります 食事用エプロン 入浴用エプロン シェアする マイページ 最近見た商品