岡部洋食器製作所 岡部洋食器製作所の 介護用品 岡部洋食器製作所の 食事関連 岡部洋食器製作所の 食器 介護用 フレックスシリコンフォーク フレックスシリコンフォーク 注文コード 20514305 ハンドル部分を自由自在に曲げられるシリコン一体型。 食器洗浄機・乾燥機対応、煮沸消毒可能。 材質シリコン、ナイロン、ステンレス 全長(mm)195 サイズ大 質量(g)22 松吉医科器械コード24-2421-02 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FX-12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20514305 FX-12 ¥2,000 ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケア・ホールドクッション TC001 オレンジ ケアリング 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ とろり緑茶 伊藤園 税込¥431 ¥399 バスケットへ バランス献立 歯ぐきでつぶせる 主食 アサヒグループ食品 税込¥4,642 ¥4,298 バスケットへ ペットボトルロングストロー付キャップ PSHC10 シニアベーシック スケーター 税込¥802 ¥729 バスケットへ やわらか鶏とごぼうの五目煮 アサヒグループ食品 税込¥204 ¥189 バスケットへ メラミン食器 リズム 小鉢(大) 三信化工 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ケア・ホールドクッション TC003 ブラウン ケアリング 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 木目ふわっとフタ付きシリーズ 茶碗ハンドル付 スケーター 税込¥824 ¥749 バスケットへ ユニバーサルデザイン スプーン UD-225 燕物産 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ タケトラ吸呑器 竹虎 税込¥747 ¥679 バスケットへ ケア・ホールドクッション TC002 グリーン ケアリング 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ユニバーサルデザイン ユニフォーク UD-232 燕物産 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ バランス献立 歯ぐきでつぶせる おかず アサヒグループ食品 税込¥6,154 ¥5,698 バスケットへ ユニバーサルデザイン ユニスプーン UD-249 燕物産 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メラミン食器 リズム 小鉢(小) 三信化工 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ バランス献立 容易にかめる おかず アサヒグループ食品 税込¥6,154 ¥5,698 バスケットへ ステンレスタンブラー STB3N ピンク スケーター 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 自動おしぼり機 FU-WG-2000SE ウイング 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ らくらく実感オープナー ダイイチ 税込¥131 ¥119 やわらか鶏の親子丼風 アサヒグループ食品 税込¥258 ¥239 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品食事関連食器 介護用介護スプーン・フォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります 介護コップ 介護スプーン・フォーク 介護箸 介護皿 吸呑器 シェアする マイページ 最近見た商品