ストロー付カップ

ストロー付カップ 浅井商事

寝たままでも飲めるストロー付カップ。
ストローは柔らかく自由に曲がる素材を使用。

材質(本体)ポリカーボネート、(フタ)ポリプロピレン、(ホルダー)ポリプロピレン、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストロー)シリコンゴム 容量(mL)220 長さ(mm)(ストロー)270 耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(ホルダー)120、(ストローパーツ)150、(吸口)150、(ストロー)150 松吉医科器械コード01-5265-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20514962 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20514962 - 11649094 - - ストロー付カップ 浅井商事 11649094 ストロー付カップ 浅井商事 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする