コンファウロシステムⅡ (逆流防止タイプ)

コンファウロシステムⅡ (逆流防止タイプ) 松吉医科器械

逆流防止弁付きの閉鎖式導尿キットです。
クローズドシステムの採用により、尿路感染防止に有効です。
カテーテル留置に必要な消耗品・器具などをトレイ内に収納。効率よく業務を行えます。

セット内容本体(採尿バッグ2500mL、シリコーンバルーンカテーテル)、トレイセット(綿No.20×3コ、精製水入りシリンジ、潤滑ゼリー、消毒剤、テープ×2枚、ピンセット18cm、当てガーゼ×2枚)、PVCグローブ1双、処置用シーツ、ラップ用シーツ 内容量1式(5セット)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20531455 807121205 カテーテル/2Way・12Fr・10mL 24-2592-00
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20531464 807121405 カテーテル/2Way・14Fr・10mL 24-2592-01
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20531473 807121605 カテーテル/2Way・16Fr・10mL 24-2592-02
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20531482 807121805 カテーテル/2Way・18Fr・10mL 24-2592-03
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20531498 807122005 カテーテル/2Way・20Fr・10mL 24-2592-04
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする