不二ラテックス 不二ラテックスの 医療 不二ラテックスの 専門診療・科目別 不二ラテックスの 超音波検査用品 超音波診断用プローブカバーG (経膣用) 超音波診断用プローブカバーG (経膣用) 注文コード 巻き上げて包装されていますので、プローブへの装着が簡単です。 ドライタイプ。 γ線滅菌済。 材質天然ゴム 厚さ(mm)平均0.1 全長(mm)195 直径(Φmm)35 松吉医科器械コード12-2025-00 内容量1式(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20532968 - オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 専門診療・科目別 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジェルファイン高粘土詰替用2kg入(2個) オオサキメディカル 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 超音波用ジェル 1000g フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 和光堂 赤ちゃんのおやつ+Ca 5種 計10個セット 和光堂 税込¥2,806 ¥2,598 バスケットへ 田靡製麺 赤ちゃんうどん 白身魚 100gx10 田靡製麺 税込¥3,022 ¥2,798 バスケットへ ハウス 1歳からのやさしい野菜カレー 100g x 10 ハウス食品 税込¥2,590 ¥2,398 バスケットへ G-GREED PRO リアルスペシャル ジェクス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ G-GREED PRO ソフトスペシャル ジェクス 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ チュチュほ乳びん洗い泡スプレー ジェクス 税込¥659 ¥599 バスケットへ 赤ちゃんのおしりふきCICA ライフ堂 税込¥439 ¥399 バスケットへ ルプルプふんわり厚手おしりふき水99% ライフ堂 税込¥142 ¥129 バスケットへ ムーニーオヤスミマン男女共用M ユニ・チャーム 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ムーニーマシュマロ肌ごこちモレ安心L ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ムーニー低刺激であんしん ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 ムーニーマシュマロ肌ごこちモレ安心M ユニ・チャーム 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ムーニーおしりふき水分たっぷり厚手 ユニ・チャーム 税込¥439~ ¥399~ ムーニーおしりふきトイレに流せるタイプ ユニ・チャーム 税込¥494~ ¥449~ ム-ニ-おしりふきやわ素材トミカ ユニ・チャーム 税込¥1,099~ ¥999~ 使い捨ておむつ替えシートしまじろう20枚 日本パフ 税込¥328 ¥298 バスケットへ ビタットプラス バイオレット Bitatto 税込¥329 ¥299 バスケットへ ビタットあおむしと水玉 Bitatto 税込¥340 ¥309 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療専門診療・科目別超音波検査用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります 放射線科用品 眼科用品 歯科用品 皮膚科用品 耳鼻咽喉科 内視鏡検査用品 超音波検査用品 ストーマケア・泌尿器科・肛門科 呼吸器・アレルギー科 リハビリ・整形 産婦人科用品 シェアする マイページ 最近見た商品