ソフトメディカル
ソフトブラシN (子宮がん検診用細胞採取具)
子宮内膜・頸部用。
先端が非常に細いので、閉経後や狭小頸管にも挿入できます。
電子線滅菌済。
先端径(mm)
2
ハンドル長さ(mm)
140
先端長(mm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533433
SM-1401
1式(50本)
20-2704-00
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20533442
SM-1401-30
1式(30本)
20-2704-01
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください