ソフトメディカル
八田式頸管ブラシ (子宮がん検診用細胞採取具)
ハンドル長さ(mm)
180
先端長(mm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00051000004
松吉医科器械コード
20-2703-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533494
SM-1402
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください