原田産業
エンドサーベックスブラシ (子宮頸管内細胞採取器具)
600本の細かい毛により十分な細胞を採取します。
ブラシと柄の間に安全リングが付いており、採取中にブラシが子宮内膜まで入り込むことを防ぎます。
EOG滅菌済。
先端長(mm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00021000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
先端径(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533528
3060-001
通常
2
23-7406-00
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20533537
3060-002
S
1.5
23-7406-01
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100