SUWADAつめ切り 新型ソフト

SUWADAつめ切り 新型ソフト 諏訪田製作所
(1件のレビュー)

樹脂ハンドルを採用し、すべりにくくソフトな握り心地を実現。
特許取得のシリンダーバネを採用し、軽い力で爪が切れます。
刃は最大15mmまで開きます。

付属品メタルケース 材質(刃部)ハイカーボンステンレス鋼、(グリップ)エラストマー 全長(mm)120 質量(g)85 刃渡り(mm)14 松吉医科器械コード24-2630-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20536678 59610
8,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20536678
2020-09-18
用途:
爪切り
その他業種

今まで使っていたどの爪切りよりも切りやすいです。
切った爪が歯にくっついてしまうことが多々あるのが少し難ですが、
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする