ガラス爪ヤスリ

ガラス爪ヤスリ 松吉医科器械
(6件のレビュー)

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×150×3 質量(g)12 材質ガラス 付属品ケース 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
松吉医科器械コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20536723 HC-2018 24-2637-01 粗目
350
 
 
取扱い終了
20536714 HC-2017 24-2637-00 細目
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20536723 HC-2018 23183310 000HC3609 000HC3609 ガラス爪ヤスリ(グラスファイル)粗目 貝印 23183310 ガラス爪ヤスリ(グラスファイル)粗目 貝印 1個 329 税込362 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20536714
2020-12-21
用途:
爪の手入れ

長年愛用していたものがさすがにヘタって来たので買った。
商品自体は某有名刃物メーカーのものだったが、数分で削れなくなった。
よく見るとガラスにざらついた塗料のようなものを塗っただけで、それがはがれてガラス面が出てしまっていた。
今まで使っていたものはスリガラス状に加工したもので、正に「似て非なるもの」でした、ごみ箱直行です、チャンチャン!。

1人が参考にしています
対象商品:
20536714
2019-09-22
用途:
爪ヤスリ
製造業

赤でも十分目が粗いので爪切りした後に赤一本で仕上げられます。
巷に売ってる爪をピカピカに光らせるガラスヤスリのような細かさはないのでこれで爪の表面を磨くとマットな感じになります。

1人が参考にしています
対象商品:
20536714
2019-06-02
用途:
爪切りで爪を切った後の、端面の整え
合名会社アンバービルディング 様

これまで金属やすりで整えていたが、それ以上に繊細で仕上がりがなめらか、大満足です。爪が薄くなってきた老人に特にやさしい感じがする。

対象商品:
20536714
2018-03-30
用途:
抗がん剤治療の副作用で爪が弱っている時
オフィス鷹フォトハウス千葉 様

金属製だと擦った時に割れてしまうほど弱くなってしまった爪には方向性のない研磨面が優しいので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
20536714
2017-04-02
用途:
爪のケア

滑らかな削り心地。仕上がりも満足。
これはガラス製なので、洗うことが出来て衛生的です。

2人が参考にしています
対象商品:
20536714
2019-10-16
用途:
伸びた爪を整える
その他業種

伸びた爪を整えようと思い購入したのですが、1回で線状に吹付がはがれ使用することができなくなりました。この使い方には向かないかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする