滅菌ベンシーツ

滅菌ベンシーツ カワモト

主に脳神経外科手術の際に生理食塩水を浸して使用し、脳組織の損傷を防ぐ保護用シートです。
短繊維の脱落がほとんどなく、不純物を含みません。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006551011 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1式(20個×20袋)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20542533 No.1 7×7 19-2585-00
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20542542 No.2 10×10 19-2585-01
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20542558 No.3 10×30 19-2585-02
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20542567 No.4 20×20 19-2585-03
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20542576 No.5 20×40 19-2585-04
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
20542585 No.6 30×60 19-2585-05
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする