イワツキ イワツキの 救急・衛生 イワツキの 脱脂綿・綿球・綿棒 イワツキの 洗浄綿 外皮消毒綿 コールメン 指定医薬部外品 外皮消毒綿 コールメン 注文コード 20542768 エタノール濃度70v/v%の消毒綿です。 個包装なので中身の乾燥を防ぎ、いつでも清潔で安心。 指定医薬部外品。 寸法(mm)40×40 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004-40929 004-41495 内容量 選択解除 1式(30包)1式(200包) 松吉医科器械コード 選択解除 07-4718-0007-4718-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20542768 004-40929 1式(200包) 07-4718-00 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 10日以内出荷返品不可 20542777 004-41495 1式(30包) 07-4718-01 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コールメン 4×4cm 1箱 200包入 イワツキ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ コールメンカップ4×4cm 1箱 104枚×24個入 イワツキ 税込¥17,158 ¥15,598 バスケットへ コールメンカップ4×4cm 1箱 200枚×12個入 イワツキ 税込¥10,558 ¥9,598 バスケットへ コールメンカップ4×4cm 1箱 64枚×24個入 イワツキ 税込¥15,310 ¥13,918 バスケットへ 消毒綿 60包 ピップ 税込¥824 ¥749 バスケットへ 和光堂 清浄綿 大きな清浄綿ナップクリンL 和光堂 税込¥989 ¥899 バスケットへ クリーンコットンアイ 100包 オオサキメディカル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ クリーンコットンアイ 18包 オオサキメディカル 税込¥328 ¥298 バスケットへ クリーンコットンアイ 40包 オオサキメディカル 税込¥658 ¥598 バスケットへ クリーンコットンアイベビーキッズ 18包 オオサキメディカル 税込¥328 ¥298 バスケットへ 紙軸綿棒 3W 1本パック 1連 1ケース 1000本×10箱 平和メディク 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ 抗菌綿棒1本包装 10本切 1箱 1本×1000本 山洋 税込¥2,022 ¥1,838 バスケットへ 抗菌綿棒1本包装 10本切 1箱 1本×500本 山洋 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耳かき付き綿棒1本包装 1箱 10000個入 VC工業 税込¥43,998 ¥39,998 バスケットへ 綿棒セット メイクアップ綿棒3本 1箱 4000個入 VC工業 税込¥61,598 ¥55,998 バスケットへ 綿棒 #15 1箱 1000本入 アメジスト(大衛) 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ 綿棒チューブ 2号 滅菌済 1箱 10本包装×100包装入 グローバルサイエンス 税込¥39,598 ¥35,998 バスケットへ 綿棒チューブ 2号 滅菌済 1箱 1本包装×1000本入 グローバルサイエンス 税込¥47,298 ¥42,998 バスケットへ 綿棒チューブ 2号 1箱 50本包装×20包装入 グローバルサイエンス 税込¥30,798 ¥27,998 バスケットへ 滅菌綿棒 1箱 10本×100袋入 アテクト 税込¥18,258 ¥16,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒洗浄綿 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品