川本産業 川本産業の 救急・衛生 川本産業の 脱脂綿・綿球・綿棒 川本産業の 綿球 月兎印 綿球 (紐つき) 月兎印 綿球 (紐つき) 注文コード 20544003 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00017000001 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個(50g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #25T #30T 寸法(mm) 選択解除 Φ25Φ30 容量 選択解除 約40球約60球 松吉医科器械コード 選択解除 07-3580-0707-3580-08 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20544003 #30T Φ30 約40球 07-3580-08 オープン ¥669 ¥669 ¥736 (税込) 7日以内出荷返品不可 20543994 #25T Φ25 約60球 07-3580-07 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 脱脂綿・綿球・綿棒 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 綿球 50g×10袋 白十字 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 綿球 糸付 50g×10袋 白十字 税込¥13,178 ¥11,980 綿球 50g 001シリーズ イワツキ 税込¥7,918 ¥7,198 鼻ぽん お母さん鼻血~!! 大サイズ 50個入×200箱 ヨコイ 税込¥58,738 ¥53,398 バスケットへ 鼻ぽん お母さん鼻血~!! 小サイズ 50個入×200箱 ヨコイ 税込¥58,738 ¥53,398 バスケットへ タキレーヌ カラーウォーターストップコットン 100g入 滝川 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ H159綿球 12g ピップ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 生綿 青梅綿 Yamato(大和工場) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 青梅綿 白十字 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ デンタルメンII 白十字 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ SERAO和柄綿棒 橙色 1箱 200本×120個入 SRO-200シリーズ サンワ 税込¥153,780 ¥139,800 ライフ綿棒 平和メディク 税込¥10,998~ ¥9,998~ ウエットプレット ハクゾウメディカル 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 赤ちゃん専用めんぼう 平和メディク 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 赤ちゃん専用めんぼう 平和メディク 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ アルウエッティBox-E?50枚入 オオサキメディカル 税込¥252 ¥229 バスケットへ 紙軸綿棒 3W 1本パック 1連 1ケース 1000本×10箱 平和メディク 税込¥26,398 ¥23,998 バスケットへ 抗菌綿棒1本包装 10本切 1箱 1本×1000本 山洋 税込¥2,022 ¥1,838 バスケットへ 抗菌綿棒1本包装 10本切 1箱 1本×500本 山洋 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耳かき付き綿棒1本包装 1箱 10000個入 VC工業 税込¥43,998 ¥39,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生脱脂綿・綿球・綿棒綿球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります 綿棒 綿球 カット綿 脱脂綿 洗浄綿 青梅綿 シェアする マイページ 最近見た商品