アングルコネクタ アウター型

アングルコネクタ アウター型 SUS(エスユーエス)
(1件のレビュー)

90°のL型コーナーの連結にご使用ください。

適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)96 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19582438 GFJ-005
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19582438 GFJ-005 41882603 GFJ-D26 GFJ-D26 アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス) 41882603 アングルコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス) 1個 407 税込448 一部材質が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19582438
2019-05-14
用途:
ベッド
運輸・通信業

インナータイプ、アウタータイプで悩んだがアウタータイプだとパイプカット後のバリ取りを丁寧にやらなくても隠せることが私にとってのメリット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする