ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様

ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様 - GIKEN(川口技研)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。

仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°内容量1組(2本)
注意
※傾斜天井には対応しておりません。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19593385ZAN-0450-ST480・550ステンカラー
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593394ZAN-0450-DB480・550ダークブロンズ
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593403ZAN-0450-PW480・550ピュアホワイト
19,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593412ZAN-0650-ST560・630・700ステンカラー
19,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593428ZAN-0650-DB560・630・700ダークブロンズ
19,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593437ZAN-0650-PW560・630・700ピュアホワイト
19,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593446ZAN-0750-ST670・740・810・880ステンカラー
20,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
19593455ZAN-0750-DB670・740・810・880ダークブロンズ
20,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
19593464ZAN-0750-PW670・740・810・880ピュアホワイト
20,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593473ZAN-1150-ST920・990・1060・1130・1200ステンカラー
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593482ZAN-1150-DB920・990・1060・1130・1200ダークブロンズ
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19593498ZAN-1150-PW920・990・1060・1130・1200ピュアホワイト
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする