【袋のみ】 あじごころ

【袋のみ】 あじごころ アサヒパック

規格JAS表示B 表示部規格欄:ウラ面 窓枠窓なし 内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19597278 - 1.4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19597287 - 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする