曜日別特売

ミニザルトRC25 シリンジフィルター

ミニザルトRC25 シリンジフィルター - sartorius(ザルトリウス)

親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。
親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。

材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1959421617765Q1箱(500個)65-3742-51
121,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1959422517762K1パック(50個)2-5628-02
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1959422517762K33134315SM17762K17762K ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス) 33134315ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)1箱(50個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする