キッズ102セット

キッズ102セット エアテックス
(5件のレビュー)

これからエアブラシを始める方にぴったりのキッズシリーズ。
塗料の噴出量を調節できる「塗料調節ネジ」付。
必ず「塗料調節ネジ」を回してからご使用ください。

ノズル口径(Φmm)10(参考) カップ容量(mL)22 操作方式シングルアクション カップ形状吸い上げ式 内容量1セット
注意
※M5-Sチェンジネジは付属の専用ホースに取付け、コンプレッサー等と接続する場合に使用します。
※ホース取付部は、M5ネジになっています。
※アジャスターとは、レバーの引き幅を調節する初心者の方に便利な機能です。塗料の噴出量を一定に保つことができます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19656017 KIDS-102 ノズルレンチ、M5-Sチェンジねじ、エアホース、50mL塗料カップ
2,450
 
 
取扱い終了
19656026 KIDS-102S ノズルレンチ、M5-Sチェンジねじ、エアホース、50mL塗料カップ、KIDSCAN
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19656017
2021-08-19
用途:
小物の塗装に
サービス業

模型用定番の小型リニアコンプレッサーに繋げて問題なく作業できました。
パッケージには簡易式エアブラシにつき、精密な用途には向かない様な断り書きがありましたが
吹いてみると予想以上にちゃんとエアブラシで、エアゾールスプレーより段違いにきめ細かな塗装肌です。
ペン軸グリップが簡単に抜け落ちる、ホースのカールぐせがきつすぎる、
付属のびんの蓋はかなりきつく閉めないと漏れそう…等の問題は感じましたが、このお値段では文句つけようがないですね。
本格的なエアブラシのきめ細かさは必要なく、数倍の量を一気に吹きたかった
当方の目的にはぴったりの製品でした。

対象商品:
19656017
2021-01-16
用途:
家の風呂場のサッシの補修
建設業・工事業

初めてのエアブラシ!簡単に使えて金額もお手軽で初心者用としては良いと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
19656017
2019-06-07
用途:
比較的小さめの部品などの塗装に使用

単純な形式のブラシですが、使用していて最大量の吹付に塗料の息継ぎ(強弱)が発生するので調べると塗料ノズルの中のオーリングが合っていないかつぶれているので、その隙間から空気を吸い込み息継ぎが発生しているのではないかと疑い、オーリングをサイズの合ってるものに交換すると息継ぎは無くなりました。もともとはサイズの異なるオーリングが2個入っていますが溝にはまる方のオーリング1個で十分です。調整すれば十分に使用できる製品です。

対象商品:
19656026
2019-06-06
用途:
試験用のタイルにメチレンブルー水溶液を塗布
株式会社エムエージャパン 様 (製造業)

コーティングの際にきめが細やかで非常に使いやすかった

対象商品:
19656026
2018-01-20
用途:
プラモデルの銀塗装に使用
農・林・水産業

プラモデルの塗装は基本的に筆で行っています。「銀塗装はエアーブラシが一番」と聞き試しに使ってみました。確かに楽です。コンプレッサーを買うほどの使用頻度はないので、当面エアー缶でいく予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする