アルミ湯たんぽ ボトル型

アルミ湯たんぽ ボトル型 CAPTAIN STAG

豊富なバリエーションの楽しいボトル型たんぽ。
光熱費に節約!
環境に優しい!

用途自宅はもちろん、オフィス・アウトドア・フィッシングなど様々なシーンで使用出来る湯たんぽ 材質本体:アルミニウム(アクリル樹脂塗装)(内面:エポキシ樹脂塗装)、口金(キャップ):真鍮、Dカン:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム 寸法(外径×高さ)(mm)80×230 内容量1個
注意
※レンタル等による貸し出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した事故・損傷・劣化・損害・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19603106 MK-2214 レッド・モカ
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20720096 MK-2210 ホワイト・リーフ
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20720105 MK-2211 アイボリー・ストライプ
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20720114 MK-2212 ピンク・ドット
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20720123 MK-2213 レッド・チェッカー
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20720132 MK-2215 ディープブルー・リング
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする