東日製作所
マルチユニット
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
トルク調整範囲1目盛(Nm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
角ドライブ(mm)
空気圧力(MPa)
ホース内径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643794
ME126N
50~125
2
200
12.7
0.4
7.5
424
5.7
対応
¥
397,500
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643812
MC400N
200~400
10
175
19.0
0.5
8
287.5
4.6
-
オープン
取扱い終了
代替品有
19643767
ME25N
10~25
0.5
1050
9.5
0.4
7.5
421
4.7
-
取扱い終了
19643776
ME45N
20~45
0.5
540
12.7
0.4
7.5
424
5.3
-
取扱い終了
19643785
ME80N
35~80
1
310
12.7
0.4
7.5
424
5.3
-
取扱い終了
19643803
MC220N
100~220
10
277
19.0
0.5
8
287.5
4.6
対応
¥
424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19643828
MC700N
300~700
20
79
25.4
0.5
8
376
6.7
対応
¥
558,000
取扱い終了
返品不可
19643837
MC1200N
600~1200
50
46
25.4
0.5
8
388
8.1
対応
¥
560,000
取扱い終了
返品不可
19643846
MC2200N
1000~2200
100
19.2
31.75
0.5
8
491
17
対応
¥
728,000
取扱い終了
返品不可
19643855
MC4000N
2000~4000
100
12
38.1
0.5
8
522
24
対応
¥
781,000
取扱い終了
返品不可
19643864
MF12N
3~6
0.1
1000
ビット用6.35Hex
0.4
6
411~403
2
-
取扱い終了
19643873
MF6N
6~12
0.2
500
ビット用6.35Hex
0.4
6
411~403
2
-
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください