曜日別特売

トルクドライバ

トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所

微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。

仕様直読式、ISO6789付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2負荷方向左右
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643952MTD5MN1個0.05~0.599.5ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
86,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643968MTD10MN1個0.1~1.0132ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
86,000
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
58374953MTD5MN(トレサビリティ体系図付)1個0.05~0.599.5ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
94,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374969MTD10MN(トレサビリティ体系図付)1個0.1~1.0132ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
94,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66331225MTD10MN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.1~1.0132ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332370MTD5MN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台0.05~0.599.5ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19643934MTD1MN1個0.01~0.1109.5ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
78,100
取扱い終了
19643943MTD2MN1個0.03~0.299.5ダイヤル形±3検査作業/精密締付作業
78,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする