東日製作所
データタンク
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。
999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品
ACアダプタ
適合機種
CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACアダプタ(DC5V・2A)
本体質量(g)
205
表示
14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁
入力
赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×125×32
データ出力
RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19644738
R-DT999
¥
54,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください