トルクドライバ

トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所

RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。

仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。耐電圧(V)AC1000負荷方向
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ビットは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644835RTDZ260CN1個60~260150プレセット形±3弱電関連での作業用
37,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19644844RTDZ500CN1個100~500183プレセット形±3弱電関連での作業用
45,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
58374007RTDZ500CN(トレサビリティ体系図付)1個100~500183プレセット形±3弱電関連での作業用
53,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374016RTDZ260CN(トレサビリティ体系図付)1個60~260150プレセット形±3弱電関連での作業用
45,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377543RTDZ500CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個100~500183プレセット形±3弱電関連での作業用
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377559RTDZ260CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個60~260150プレセット形±3弱電関連での作業用
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797147RTDZ260CN(英語版一般校正証明書付)1セット60~260150プレセット形±3弱電関連での作業用
オープン
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797156RTDZ500CN(英語版一般校正証明書付)1セット100~500183プレセット形±3弱電関連での作業用
オープン
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする