東日製作所
送信機
仕様
固有ID8桁(変更不可)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ソーラーセル
速度
(変調)125kbps
周波数(MHz)
928.35
アンテナ
ヘリカルアンテナ(内蔵)
入出力
-
変調方式
FSK
通信距離(m)
10~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645824
T-BL
¥
34,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください