ウェルファン ウェルファンの 介護用品 ウェルファンの 歩行関連 ウェルファンの 杖 夢ライフステッキ 柄杖伸縮型(ベーシックタイプ) 夢ライフステッキ 柄杖伸縮型(ベーシックタイプ) 注文コード あなたのお出かけを、やさしく おしゃれに支えます。 パイプ径:手元 21ミリ、杖先 19ミリ 全長(mm)650~900 材質(握り)木製、(支柱)アルミ 質量(g)340 ピッチ(mm)250 パイプ径(Φmm)21/19 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色(柄) 選択解除 あじろテウラグリーン市松 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19614507 - あじろ ¥4,500 取扱い終了 19614516 - テウラグリーン ¥4,500 取扱い終了 19614525 - 市松 ¥4,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 一本杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ ケアリング 税込¥23,980 ¥23,980 セブンスエルボークラッチ クリスタル産業 税込¥9,998 ¥9,998 スタンダップサポートクウォードケイン クリスタル産業 税込¥11,980 ¥11,980 バスケットへ アンダーアームクラッチ クリスタル産業 税込¥8,398 ¥8,398 ささえ四点支持ステッキ ひまわり 税込¥9,998 ¥9,998 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ ひまわり 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ エコノミーステッキ 折畳・太身 OTシリーズ マキテック 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ kansai PROP 四つ折り伸縮ステッキ ひまわり 税込¥10,998 ¥9,998 バンブーステッキ用オプション品 竹虎 税込¥439 ¥399 バスケットへ 16Φ用杖先ゴム マキテック 税込¥626 ¥569 バスケットへ 滑りにくい先ゴム WB394シリーズ フジホーム 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 税込¥24,178 ¥21,980 19Φ用杖先ゴム マキテック 税込¥626 ¥569 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク V0640シリーズ ひまわり 税込¥9,018 ¥8,198 ステッキ KSTシリーズ 光 税込¥6,928 ¥6,298 2段伸縮ステッキ ささえ雨にも負けず VHシリーズ ひまわり 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ベーシックライト ロングサイズ シナノ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ kansai PROP 2段伸縮ステッキ ひまわり 税込¥9,898 ¥8,998 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク ひまわり 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF 田辺プレス 税込¥16,980 ¥16,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖一本杖 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品