デジタル台秤(防水仕様/無検定品)

デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装

水や汚れに強い防水モデル。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
高い精度と素早い表示安定性。
お買い上げ日からあんしんの2年保証をご用意。(要お客様登録)
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
保護等級:IP65

種類デジタル台秤 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP65 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 材質(計量部)SUS304、ただし(デジタルロードセル部)アルミ、高耐食ウレタンコーティング仕様 材質(ケース)SUS304製 電池寿命(時間)約3000(アルカリ電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000となります。) 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 1.5V×4本 または ACアダプタ(オプション) 計量精度1/3000 風袋引方法(減算式)ひょう量まで 付属品マンガン乾電池(単1型)動作確認用 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動、プリセット)、上下限比較、計数機能、正味量/総量表示切替、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 使用環境湿度(%)85以下 内容量1台
注意
※無検定品は、ご使用を開始される前に、使用場所に応じた重力加速度設定を実施いただく仕様です。
※この設定作業は、初めてご使用になる場合だけに必要な作業です。
※説明書の記載にしたがって設定をお願いします。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(g)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19763774 KL-IP-N6MSH - 6000/6020 1/2 300×250 約7 0~+40
116,000
 
 
取扱い終了
19763783 KL-IP-N32SH 30/32 - 5/10 350×350 約10 -10~+40
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
19763792 KL-IP-N60AH 60/60.2 - 10/20 370×500 約12 -10~+40
121,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
19763808 KL-IP-N150AH 120/150 - 20/50 370×500 約12 -10~+40
121,000
 
 
取扱い終了
19763817 KL-IP-N400BH 300/400 - 50/100 553×703 約50 -10~+40
393,000
 
 
取扱い終了
53065873 KL-IP-N32SH(トレサビリティ関係書類付) 30/32 - 5/10 350×350 約10 -10~+40
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065889 KL-IP-N60AH(トレサビリティ関係書類付) 60/60.2 - 10/20 370×500 約12 -10~+40
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065898 KL-IP-N6MSH(トレサビリティ関係書類付) - 6000/6020 1/2 300×250 約7 0~+40
131,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065968 KL-IP-N150AH(トレサビリティ関係書類付) 120/150 - 20/50 370×500 約12 -10~+40
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065977 KL-IP-N400BH(トレサビリティ関係書類付) 300/400 - 50/100 553×703 約50 -10~+40
408,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19763774 KL-IP-N6MSH 25662877 KL-IP2-N6MSH KL-IP2-N6MSH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25662877 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19763783 KL-IP-N32SH 25662886 KL-IP2-N32SH KL-IP2-N32SH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25662886 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19763792 KL-IP-N60AH 25662895 KL-IP2-N60AH KL-IP2-N60AH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25662895 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19763808 KL-IP-N150AH 25662904 KL-IP2-N150AH KL-IP2-N150AH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25662904 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19763817 KL-IP-N400BH 25662920 KL-IP2-N400BH KL-IP2-N400BH デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25662920 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1台 359,800 税込395,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53065873 KL-IP-N32SH(トレサビリティ関係書類付) 25667899 KL-IP2-N32SH(トレサビリティ関係書類付) KL-IP2-N32SH(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25667899 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53065889 KL-IP-N60AH(トレサビリティ関係書類付) 25667908 KL-IP2-N60AH(トレサビリティ関係書類付) KL-IP2-N60AH(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25667908 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53065898 KL-IP-N6MSH(トレサビリティ関係書類付) 25667890 KL-IP2-N6MSH(トレサビリティ関係書類付) KL-IP2-N6MSH(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25667890 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53065968 KL-IP-N150AH(トレサビリティ関係書類付) 25667917 KL-IP2-N150AH(トレサビリティ関係書類付) KL-IP2-N150AH(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25667917 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
53065977 KL-IP-N400BH(トレサビリティ関係書類付) 25667926 KL-IP2-N400BH(トレサビリティ関係書類付) KL-IP2-N400BH(トレサビリティ関係書類付) デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 25667926 デジタル台秤(防水仕様/無検定品) クボタ計装 1セット 379,800 税込417,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする