曜日別特売

長作動10倍マクロレンズ

長作動10倍マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)長作動10倍マクロレンズ - Kenko(ケンコートキナー)

テレセントリック高倍率レンズ。
高い分解能、高解像力。
広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。

マウントCマウント適合素子サイズ~2/3光学倍率10絞り20.9光学ディストーション0.001質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)鏡筒長(mm)186.574先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm被写界深度(mm)0.0137(550nm)W.D.(mm)64NA(開口数)0.24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
絞り
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633985KCM-10D-64Cマウント641020.9186.574
262,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする