Kenko(ケンコートキナー)
倍率可変レンズ
倍率可変レンズとして、小型、軽量
W.D.117~67mmと作業性が良い(レンズフード含む)
光学倍率
0.5~1
分解能(μm)
20(0.5倍時)
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
1(0.5倍時)
鏡筒長(mm)
92.6~116.6
質量(g)
150
ねじ
(フィルター)M30.5、P=0.5mm
NA(開口数)
0.06(0.5倍時)
適合素子サイズ
~2/3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19634064
KCM-50NⅡ
117~67(レンズフード含む)
¥
65,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください