曜日別特売

インジニオ トング

インジニオ トング - T-fal(ティファール)
(2件のレビュー)

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
プラチナシリコーンヘッド!食材をしっかりつかめるプラチナシリコーン製のヘッド。取外しできる収納グリップ付。

質量(g)135耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220寸法(幅×奥行×高さ)(mm)135×40×357食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19632393K21307
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632393
2022-02-18
用途: ロブスターを置くときや肉をやくときやオーブントースターからパンを取る時
製造業

他の日本の品は小さいし短かいのが悩みでもありました。この品は最低でも30センチ以上あり丈夫。でも重くなくて、ありがたいです。国際的なところに出すと日本の品短いし恥ずかしい時ありました。これからの時代は食洗機レンジokでないと恥ずかしい。開き直すことも必要ないこのトングは仕事もはかどります。

対象商品 : 19632393
2018-03-08
用途: 料理で使用
株式会社大黒屋

握りが固くしっかり掴みにくい。
掴んでも先しか掴めないので、肉の固まりなど重たいものが掴めない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする