ヨシカワ
料理のいろは カンロ杓子
保存瓶からすくい取るのに便利!
自家製果実酒やシロップを保存瓶からすくい取るのに便利な杓子。
長柄の先端は瓶口に引っ掛けておくのに便利。
お手入れがしやすく耐食性に優れた18-8ステンレス製。
材質
18-8ステンレス
サイズ
中
容量(mL)
22
質量(g)
26
縦×横×高さH(mm)
38×28×190
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77457296
YJ2798
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください