曜日別特売

とっても強い ケース入箸 18cm

とっても強い ケース入箸 18cm - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入箸 18cm - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入箸 18cm - Lustro ware(ラストロウェア)とっても強い ケース入箸 18cm - Lustro ware(ラストロウェア)

衝撃に強い樹脂を使用しているので、落としても割れにくいです。
本体・ふた・ユニットホルダーが一体成形で洗いやすく、まるごと食洗機に入れても大丈夫です。
また移動中に気になるカチャカチャ音を防止するクッション付きです。
箸は持ちやすい六角箸18cmで、大人から子供まで幅広く使用していただけます。
箸は防汚加工、雑菌の繁殖を抑える抗菌加工がされています。

材質
本体・ふた/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂
寸法(mm)
約28×190×14
寸法(cm)
箸:18
食器洗浄機
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
H-590  GB 7818236578182365H-590 GBグレージュ
¥720
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
返品不可
H-590  GY 7818242678182426H-590 GYグレー
¥720
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする