若泉漆器
宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(溜底黒塗)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜底黒塗
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649184
1-53-31
尺1寸
33.5×24×2
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649193
1-53-32
尺2寸
36.5×26×2.1
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649202
1-53-33
尺3寸
39.7×27.7×2.2
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649218
1-53-34
尺4寸
42.8×31×2.3
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649236
1-53-36
尺6寸
48.4×34×2.4
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649245
1-53-37
尺7寸
51.8×37×2.5
¥
7,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649254
1-53-38
尺8寸
53.8×40.9×2.5
¥
7,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649263
1-53-39
2尺
59.6×44.7×2.3
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649272
1-53-40
2尺1寸
63.3×49×2.5
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649227
1-53-35
尺5寸
45.6×32.1×2.3
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください