若泉漆器
耐熱一休木目盆
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒天朱
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19649568
1-58-15
尺1寸
33×24×2
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649577
1-58-16
尺2寸
35.7×25.6×1.8
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649586
1-58-17
新尺2寸
37×29×1.8
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649595
1-58-18
尺3寸
39.2×28.2×1.8
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649604
1-58-19
尺4寸
42.5×30.3×1.8
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19649613
1-58-20
尺5寸
45.4×31.6×2
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649622
1-58-21
尺6寸
48.2×33×2
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください