曜日別特売

清風長手木目盆

清風長手木目盆 - 若泉漆器
(2件のレビュー)
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196497531-59-1134×24.5×1.5尺1寸
1,080
698
768(税込)
5日以内出荷
返品不可
196497621-59-1236×26×1.5尺2寸
1,280
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
196497781-59-1339.3×28.4×1.5尺3寸
1,430
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
196497871-59-1442.4×30.4×1.5尺4寸
1,920
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
196497961-59-1545.7×32.8×1.5尺5寸
2,280
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19649787
2022-12-20
用途: 食品配膳用
株式会社MIYASAKA商事建設業・工事業

和食店の定食トレーに使用
定食提供時の品が全て乗り、和食の食材が引き立ちます

対象商品 : 19649762
2021-06-16
用途: 飲食店の定食の配膳時に使用
SUNZ dining 株式会社飲食業

以前使用していたお盆と比べると、嵩張らないので収納スペースが空き嬉しく思っています。
表面にコーティングが施されているので、こぼした汚れなどがかなり拭き取りやすいと感じました。
満足しております!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする