若泉漆器
角盆 うるし木目
(2件のレビュー)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
うるし木目
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650225
1-73-16
24×24×1.5
8寸
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
19650234
1-73-17
27.3×27.3×1.5
9寸
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650243
1-73-18
30.4×30.4×2.5
尺0寸
¥
1,950
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
19650252
1-73-19
33.6×33.6×2.6
尺1寸
¥
2,050
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650268
1-73-20
35.8×35.8×2.7
尺2寸
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
19650277
1-73-21
39.3×39.3×2.8
尺3寸
¥
3,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650286
1-73-22
42.5×42.5×2.5
尺4寸
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650295
1-73-23
45.6×45.6×2.6
尺5寸
¥
5,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください